LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Post Down – 1xE27, IP44, rozsdamentes acél kültéri fali lámpa SX038980 - 206526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - nemesacél
Ház anyaga - nemesacél
Magasság / mélység - 195 mm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038980
Gyártói cikkszám
206526
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC POST Down E27 ST
Védettség:
IP44
Ház színe:
nemesacél
Ház anyaga:
nemesacél
Magasság / mélység:
195 mm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpatest fajtája:
egyéb
Fényérzékelővel:
Nem
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Talplemezzel:
Igen
Hosszúság:
212 mm
Szélesség:
127 mm
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Átmérő:
127 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Érintésvédelem:
I
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Színhőmérséklet állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem