Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Post Up – 1xE27, IP44, rozsdamentes acél kültéri fali lámpa mozgásérzékelővel SX038983 - 206540

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - nemesacél

  • Ház anyaga - nemesacél

  • Magasság / mélység - 193 mm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038983

Gyártói cikkszám

206540

Gyártói típuskód

ENDURA CLASSIC POST Up E27 ST SENSOR

Védettség:

IP44

Ház színe:

nemesacél

Ház anyaga:

nemesacél

Magasság / mélység:

193 mm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Lámpatest fajtája:

egyéb

Fényérzékelővel:

Igen

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Talplemezzel:

Igen

Hosszúság:

212 mm

Szélesség:

127 mm

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

127 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Érintésvédelem:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Ledvance Endura Classic Post Up – 1xE27, IP44, rozsdamentes acél kültéri fali lámpa mozgásérzékelővel