LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Tradition Up – 1xE27, IP44, fekete kültéri fali lámpa mozgásérzékelővel SX038967 - 206267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038967
Gyártói cikkszám
206267
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC TRADITION ALU Up Sensor E27 BK
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
230 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
170 mm
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
280 mm
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen