Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Tradition Up – 1xE27, IP44, kültéri fali lámpa mozgásérzékelővel SX038973 - 206304

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Dimmelés DALI - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038973

Gyártói cikkszám

206304

Gyártói típuskód

ENDURA CLASSIC TRADITION PC Up E27 BK, SENSOR

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

230 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Szélesség:

170 mm

Raszter típusa:

egyéb

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

II

Magasság / mélység:

280 mm

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Ledvance Endura Classic Tradition Up – 1xE27, IP44, kültéri fali lámpa mozgásérzékelővel