LEDVANCE - Ledvance Endura Garden Spike – 10W, 3000K, IP65, kültéri forgatható és leszúrható LED reflektor SX038988 - 206847
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP65
Ház színe - szürke
Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038988
Gyártói cikkszám
206847
Gyártói típuskód
ENDURA GARDEN FLOOD 10W, 830 Spike
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP65
Ház színe:
szürke
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
800 lm
Fényáram:
800-800 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Búra anyaga:
műanyag matt/szatinált
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nélkül
Magasság / mélység:
292 mm
Ütésállóság:
IK05
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
108 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
80 lm/W
Csatlakozási mód:
lapos csatlakozó
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
44 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
3
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-45 °C
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Színhőmérséklet állítás:
nem
Névleges áram:
46-46 mA
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem