LEDVANCE - Ledvance Endura Pro Flood – 15W, 1500lm, 4000K, IP55, fehér kültéri LED reflektor fény- és mozgásérzékelővel SX038990 - 228788
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 15 W
Védettség - IP55
Ház színe - fehér
Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038990
Gyártói cikkszám
228788
Gyártói típuskód
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W, 1500 840 IP55, WT
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
15 W
Védettség:
IP55
Ház színe:
fehér
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Fényérzékelővel:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Foglalat:
nélkül
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Effektív fényáram:
1500 lm
Fényáram:
1500-1500 lm
Feszültség fajtája:
AC
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Búra anyaga:
műanyag opál
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés RF:
Nem
Felület:
kezeletlen
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nélkül
Magasság / mélység:
205 mm
Ütésállóság:
IK05
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényszín:
fehér
Szélesség:
56 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
100 lm/W
Csatlakozási mód:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
151 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.88
Pólusszám:
3
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Színhőmérséklet állítás:
nem
Névleges áram:
8000-8000 mA
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem