Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance Endura Pro Flood – 30W, 3000lm, 4000K, IP55, fehér kültéri LED reflektor fény- és mozgásérzékelővel SX038992 - 228825

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 27 W

  • Védettség - IP55

  • Ház színe - fehér

  • Kisugárzás szöge - szabadon sugárzó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038992

Gyártói cikkszám

228825

Gyártói típuskód

ENDURA PRO FLOOD SENSOR 30W, 3000 840 IP55, WT

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

27 W

Védettség:

IP55

Ház színe:

fehér

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

1500 lm

Fényáram:

3000-3000 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

műanyag opál

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

kezeletlen

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nélkül

Magasság / mélység:

225 mm

Ütésállóság:

IK05

Lámpateljesítmény:

27-27 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

56 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

50 lm/W

Csatlakozási mód:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

201 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

3

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Színhőmérséklet állítás:

nem

Névleges áram:

5000-5000 mA

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Ledvance Endura Pro Flood – 30W, 3000lm, 4000K, IP55, fehér kültéri LED reflektor fény- és mozgásérzékelővel