LEDVANCE - Ledvance Endura Pro Spot – 16W, 1500lm, 4000K, IP55, fehér kültéri LED reflektor fény- és mozgásérzékelővel SX038996 - 228900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038996
Gyártói cikkszám
228900
Gyártói típuskód
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16W, 1500 840 IP55, WT
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Állíthatóság:
fordítható
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényérzékelővel:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
nélkül
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag opál
Felület lekefélve:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
8000-8000 mA
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Reflektor:
nélkül
Fényelosztó:
fókusz lencse
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Fénykilépés:
direkt
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
30000 h
Védettség:
IP55
Ütésállóság:
IK05
Érintésvédelem:
II
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Rendszer teljesítmény:
16 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényáram:
1500-1500 lm
Effektív fényáram:
1500 lm
Teljesítményfaktor:
0.85
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Szélesség:
58 mm
Magasság / mélység:
187 mm
Hosszúság:
177 mm
Pólusszám:
3
Csatlakozási mód:
egyéb
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
94 lm/W
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem