Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance Endura Pro Spot – 8W, 750lm, 4000K, IP55, fehér kültéri LED reflektor fény- és mozgásérzékelővel SX038994 - 228863

MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Endura Pro Spot – 8W, 750lm, 4000K, IP55, fehér kültéri LED reflektor fény- és mozgásérzékelővel SX038994

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038994

Gyártói cikkszám

228863

Gyártói típuskód

ENDURA PRO SPOT SENSOR 8W, 750 840 IP55, WT

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényérzékelővel:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

nélkül

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Felület lekefélve:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

5000-5000 mA

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Reflektor:

nélkül

Fényelosztó:

fókusz lencse

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fénykilépés:

direkt

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

30000 h

Védettség:

IP55

Ütésállóság:

IK05

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Rendszer teljesítmény:

8 W

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényáram:

750-750 lm

Effektív fényáram:

750 lm

Teljesítményfaktor:

0.85

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Szélesség:

58 mm

Magasság / mélység:

187 mm

Hosszúság:

87 mm

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

94 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Ledvance Endura Pro Spot – 8W, 750lm, 4000K, IP55, fehér kültéri LED reflektor fény- és mozgásérzékelővel