LEDVANCE - Ledvance Endura Style Cylinder Ceiling – 6W, 3000, IP44, 102 mm átmérőjű rozsdamentes acél kültéri mennyezeti LED lámpa SX038964 - 205413
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038964
Gyártói cikkszám
205413
Gyártói típuskód
ENDURA STYLE CYLINDER Ceiling 6W, ST
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
0
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
nemesacél
Szekrény felületvédelme:
porszórt
Ház színe:
nemesacél
Búra anyaga:
műanyag prizma
Raszter típusa:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
50-50 mA
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP44
Védettség (NEMA):
egyéb
Ütésállóság:
IK06
Érintésvédelem:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Rendszer teljesítmény:
6 W
Lámpa fényhasznosítás:
60 lm/W
Effektív fényáram:
360 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Szélesség:
102 mm
Magasság / mélység:
87 mm
Hosszúság:
102 mm
Külső átmérő:
102 mm
Huzalozás típusa:
lezárás
Pólusszám:
0
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen