Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance Endura Style Lantern Modern – 12W, 3000K, IP44, sötétszürke kültéri fali LED lámpa SX038954 - 205017

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038954

Gyártói cikkszám

205017

Gyártói típuskód

ENDURA STYLE LANTERN MODERN 12W, DG

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

0

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Szekrény felületvédelme:

porszórt

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

műanyag prizma

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

95-95 mA

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fénykilépés:

direkt

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

11.5-11.5 W

Rendszer teljesítmény:

11.5 W

Lámpa fényhasznosítás:

53 lm/W

Effektív fényáram:

610 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

110 mm

Magasság / mélység:

240 mm

Hosszúság:

176 mm

Huzalozás típusa:

lezárás

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Ledvance Endura Style Lantern Modern – 12W, 3000K, IP44, sötétszürke kültéri fali LED lámpa