Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Endura Style Mini Cylinder – Updown 2x5W, 3000K, IP44, rozsdamentes acél kültéri fali LED lámp SX038958 - 206083

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038958

Gyártói cikkszám

206083

Gyártói típuskód

ENDURA STYLE MINI CYLINDER UpDown 10W, ST

Falra szerelhető:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Ház anyaga:

nemesacél

Ház színe:

nemesacél

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DALI:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Védettség:

IP44

Érintésvédelem:

I

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Rendszer teljesítmény:

10 W

Lámpa fényhasznosítás:

40 lm/W

Effektív fényáram:

400 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.5

Szélesség:

65 mm

Magasság / mélység:

160 mm

Hosszúság:

95 mm

Ledvance Endura Style Mini Cylinder – Updown 2x5W, 3000K, IP44, rozsdamentes acél kültéri fali LED lámp