LEDVANCE - Ledvance Endura Style UpDown Midi Round – 14W, 3000K, IP44, sötétszürke kültéri fali LED lámpa meghatározott sugárzási szöggel SX038918 - 205642
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 14 W
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 500 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038918
Gyártói cikkszám
205642
Gyártói típuskód
ENDURA STYLE UPDOWN MIDI Round 14W, DG
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
14 W
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
500 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
37 lm/W
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
108 mm
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Szélesség:
120 mm
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
240 mm
Fénykilépés:
indirekt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Pólusszám:
3
Teljesítményfaktor:
0.5