Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Endura Style Wall – 12W, 3000K, IP44, fehér keskeny kültéri fali LED lámpa mozgásérzékelővel SX038932 - 214194

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 12.2 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 770 lm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038932

Gyártói cikkszám

214194

Gyártói típuskód

ENDURA STYLE WALL 12W, WT SENSOR

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

12.2 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

770 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

61 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Fényérzékelővel:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

168 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

100 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Magasság / mélység:

273 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

12.5-12.5 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Pólusszám:

3

Teljesítményfaktor:

0.5

Ledvance Endura Style Wall – 12W, 3000K, IP44, fehér keskeny kültéri fali LED lámpa mozgásérzékelővel