Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Endura Style Wall – 12W, 3000K, IP44, fehér keskeny kültéri fali LED lámpa SX038930 - 214156

MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Endura Style Wall – 12W, 3000K, IP44, fehér keskeny kültéri fali LED lámpa SX038930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 67 lm

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Lámpa fényhasznosítás - 67 lm/W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038930

Gyártói cikkszám

214156

Gyártói típuskód

ENDURA STYLE WALL 12W, WT

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

67 lm

Dimmelés DALI:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

67 lm/W

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

168 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

100 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

273 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

12.2-12.2 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Légrésekkel:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Teljesítményfaktor:

0.5

Ledvance Endura Style Wall – 12W, 3000K, IP44, fehér keskeny kültéri fali LED lámpa