LEDVANCE - Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, extra hidegfehér, 10 W SX089055 - 767973
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075767973
Sonepar cikkszám
SX089055
Gyártói cikkszám
767973
Gyártói típuskód
Floodlight Essential 10W 6500K
Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, extra hidegfehér, 10 W