LEDVANCE - Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, extra hidegfehér, 20 W SX089058 - 768031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075768031
Sonepar cikkszám
SX089058
Gyártói cikkszám
768031
Gyártói típuskód
Floodlight Essential 20W 6500K
Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, extra hidegfehér, 20 W