LEDVANCE - Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, hidegfehér, 50 W SX089063 - 768130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075768130
Sonepar cikkszám
SX089063
Gyártói cikkszám
768130
Gyártói típuskód
Floodlight Essential 50W 4000K
Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, hidegfehér, 50 W