LEDVANCE - Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, melegfehér, 30 W SX089059 - 768055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075768055
Sonepar cikkszám
SX089059
Gyártói cikkszám
768055
Gyártói típuskód
Floodlight Essential 30W 3000K
Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, melegfehér, 30 W