LEDVANCE - Ledvance Essential LED panel 4000K 36W 4000K 3200lm 596x596mm SX089025 - 762657
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075762657
Sonepar cikkszám
SX089025
Gyártói cikkszám
762657
Gyártói típuskód
Panel Essential 600x600mm 4000K
Ledvance Essential LED panel 4000K 36W 4000K 3200lm 596x596mm