LEDVANCE - Ledvance LED mélysugárzó, 7cm, fehér-ezüst, melegfehér SX089166 - 089060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854089060
Sonepar cikkszám
SX089166
Gyártói cikkszám
089060
Gyártói típuskód
Spot Twist 70mm 5W 3000K White Silver
Ledvance LED mélysugárzó, 7cm, fehér-ezüst, melegfehér