LEDVANCE - Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér-ezüst, hidegfehér SX089175 - 089268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854089268
Sonepar cikkszám
SX089175
Gyártói cikkszám
089268
Gyártói típuskód
Spot Twist 93mm 10W 4000K White Silver
Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér-ezüst, hidegfehér