LEDVANCE - Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér-fekete, hidegfehér SX089174 - 089220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854089220
Sonepar cikkszám
SX089174
Gyártói cikkszám
089220
Gyártói típuskód
Spot Twist 93mm 10W 4000K White Black
Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér-fekete, hidegfehér