LEDVANCE - Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér, melegfehér SX089170 - 089145
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854089145
Sonepar cikkszám
SX089170
Gyártói cikkszám
089145
Gyártói típuskód
Spot Twist 93mm 10W 3000K White White
Ledvance LED mélysugárzó, 9,3cm, fehér, melegfehér