Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance LED Office Line – 25W, 4000K, 2500lm, IP20, 615x130mm mennyezeti LED lámpa irodákba SX038828 - 271463

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038828

Gyártói cikkszám

271463

Gyártói típuskód

LED Office Line 600 25W, 4000K

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Ház színe:

fehér

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

nélkül

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fénykilépés:

direkt

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Védettség:

IP20

Ütésállóság:

IK06

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Rendszer teljesítmény:

25 W

Lámpa fényhasznosítás:

100 lm/W

Effektív fényáram:

2500 lm

Fényszín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

130 mm

Magasság / mélység:

25 mm

Hosszúság:

615 mm

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Színhőmérséklet állítás:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Ledvance LED Office Line – 25W, 4000K, 2500lm, IP20, 615x130mm mennyezeti LED lámpa irodákba