Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance LED spot lámpa – 4x2W, 2700K, G9 Osram LED fényforrással IP20 SX038818 - 268104

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Rendszer teljesítmény - 7.6 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 800 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038818

Gyártói cikkszám

268104

Gyártói típuskód

LED Spot G9 4x2W, 2700K

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Rendszer teljesítmény:

7.6 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

800 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED cserélhető

Lámpa fényhasznosítás:

105 lm/W

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

G9

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

675 mm

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Szélesség:

80 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

170 mm

Dimmelés RF:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

7.6-7.6 W

Fényelosztó:

nélkül

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

4

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Pólusszám:

3

Teljesítményfaktor:

0.5

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Ledvance LED spot lámpa – 4x2W, 2700K, G9 Osram LED fényforrással IP20