LEDVANCE - Ledvance LED Switch Batten – 8W, 4000K, 800lm, 573mm, IP20, sorolható funkcionális LED lámpatest, beépített kapcsolóval SX038872 - 266742
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038872
Gyártói cikkszám
266742
Gyártói típuskód
LED SWITCH BATTEN 600 8W, 4000K
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag prizma
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
80-80 mA
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Rendszer teljesítmény:
8 W
Lámpa fényhasznosítás:
110 lm/W
Effektív fényáram:
900 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Teljesítményfaktor:
0.5
Szélesség:
22 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Hosszúság:
573 mm
Színhőmérséklet állítás:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem