LEDVANCE - Ledvance LED Worklight Panel akkumulátoros hordozható lámpa 30W 6500K SX089122 - 831179
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075831179
Sonepar cikkszám
SX089122
Gyártói cikkszám
831179
Gyártói típuskód
LED WORKLIGHT VALUE BATTERY PANEL 26W 865
Ledvance LED Worklight Panel akkumulátoros hordozható lámpa 30W 6500K