Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance LED Worklight R-Stand Socket – 20W, 4000K, 1700lm, IP44, hordozható LED reflektor konnektorral SX038899 - 321304

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény fő fényforrás - 20 W

  • Fő fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1700 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038899

Gyártói cikkszám

321304

Gyártói típuskód

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET 20W, 4000K

Lámpateljesítmény fő fényforrás:

20 W

Fő fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1700 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Ház színe:

szürke

Hosszúság:

224 mm

Szélesség:

227 mm

Ház anyaga:

acél

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

278 mm

Ledvance LED Worklight R-Stand Socket – 20W, 4000K, 1700lm, IP44, hordozható LED reflektor konnektorral