LEDVANCE - Ledvance LED Worklight R-Stand Socket – 30W, 4000K, 2700lm, IP44, hordozható LED reflektor konnektorral SX038900 - 321328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény fő fényforrás - 30 W
Fő fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 2700 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038900
Gyártói cikkszám
321328
Gyártói típuskód
WORKLIGHTS R-STAND SOCKET 30W, 4000K
Lámpateljesítmény fő fényforrás:
30 W
Fő fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
2700 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Ház színe:
szürke
Hosszúság:
224 mm
Szélesség:
232 mm
Ház anyaga:
acél
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
307 mm
Ledvance LED Worklight R-Stand Socket – 30W, 4000K, 2700lm, IP44, hordozható LED reflektor konnektorral