Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance LED Worklight reflektor 50W S-stand PLUG SX089156 - 000621

MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance LED Worklight reflektor 50W S-stand PLUG SX089156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854000621

Sonepar cikkszám

SX089156

Gyártói cikkszám

000621

Gyártói típuskód

LED Worklight S-Stand Swiss Plug 50 W 4000 K

Ledvance LED Worklight reflektor 50W S-stand PLUG