LEDVANCE - Ledvance LED Worklight S-Stand – 30W, 4000K, 2700lm, IP65, sötétszürke hordozható LED reflektor SX038903 - 213852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény - 30 W
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 2700 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038903
Gyártói cikkszám
213852
Gyártói típuskód
WORKLIGHTS S-STAND 30W, 4000K
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
30 W
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
2700 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lámpateljesítmény:
30-30 W
Érintésvédelem:
I
Kapcsolóval:
Nem
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
220 mm
Védőborítással:
Nem
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
325 mm
Hosszúság:
210 mm