Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance LED Worklight Tripod – 2x30W, 4000K, 5400lm, IP65, sötétszürke LED munkalámpa SX038908 - 213951

MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance LED Worklight Tripod – 2x30W, 4000K, 5400lm,  IP65, sötétszürke LED munkalámpa SX038908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP65

  • Ház színe - szürke

  • Kisugárzás szöge - extrém szélesen sugárzó >80°

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038908

Gyártói cikkszám

213951

Gyártói típuskód

WORKLIGHTS TRIPOD 2X30W, 4000K,

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP65

Ház színe:

szürke

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

nélkül

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

5400 lm

Fényáram:

5400-5400 lm

Feszültség fajtája:

AC

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Érintésvédelem:

I

Működtető:

EVG

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Cserélhető vezérlés:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Felület:

porszórt

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

matt

Magasság / mélység:

1750 mm

Ütésállóság:

IK06

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

0

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

680 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpa fényhasznosítás:

90 lm/W

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

780 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-45 °C

Huzalozás típusa:

lezárás

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Színhőmérséklet állítás:

nem

Névleges áram:

290-290 mA

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Ledvance LED Worklight Tripod – 2x30W, 4000K, 5400lm, IP65, sötétszürke LED munkalámpa