LEDVANCE - Ledvance Linear LED Mobile – USB 200 ezüst LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel USB-s akkumulátorral IP20 SX039047 - 260436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Nem
Alkalmas függesztésre - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039047
Gyártói cikkszám
260436
Gyártói típuskód
Linear LED Mobile USB 200
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Ház színe:
ezüst
Raszter típusa:
matt
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
4.2-4.2 V
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fénykilépés:
direkt
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
III
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpateljesítmény:
1-1 W
Rendszer teljesítmény:
1 W
Lámpa fényhasznosítás:
69 lm/W
Effektív fényáram:
69 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
50 mm
Magasság / mélység:
22 mm
Hosszúság:
200 mm