LEDVANCE - Ledvance Linear LED Turn – 10W, 3000K, 600lm, 557mm, IP20 pultvilágító lámpa igazítható fényszöggel SX038851 - 227972
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 10 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 620 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038851
Gyártói cikkszám
227972
Gyártói típuskód
Linear LED Turn 557 10W, 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
620 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
83 lm/W
Ház színe:
ezüst
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
557 mm
Búra anyaga:
műanyag prizma
Szélesség:
60 mm
Kisugárzás szöge:
szabadon sugárzó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
24 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Teljesítményfaktor:
0.9