LEDVANCE - Ledvance Linear LED Turn – 6W, 3000K, 380lm, 357mm, IP20, pultvilágító lámpa igazítható fényszöggel SX038850 - 268388
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 6 W
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál - 25000 h
Effektív fényáram - 380 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038850
Gyártói cikkszám
268388
Gyártói típuskód
Linear LED Turn 357 6W, 3000K
Rendszer teljesítmény:
6 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Effektív fényáram:
380 lm
Hosszúság:
1500 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Szélesség:
60 mm
Anyag:
alumínium
Ház színe:
ezüst
Dimmelés DALI:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
nélkül
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Kapcsolóval:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Alkalmas fényforrások számához:
1
Feszültség fajtája:
AC
Érintésvédelem:
II
Fényszín:
fehér
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
lapos csatlakozó
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés DSI:
Nem
Magasság / mélység:
24 mm
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Pólusszám:
2
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Teljesítményfaktor:
0.9
Színhőmérséklet állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem