Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance Lumistixx – 16,2 mm átmérőjű fehér LED pálca, 3xAAA elemmel IP20 SX039049 - 227897

MásolásMásolás
LEDVANCE - Ledvance Lumistixx – 16,2 mm átmérőjű fehér LED pálca, 3xAAA elemmel IP20 SX039049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Rendszer teljesítmény - 0.6 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 25 lm

  • Színhőmérséklet - 6200-6200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039049

Gyártói cikkszám

227897

Gyártói típuskód

LUMIstixx White

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

0.6 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

25 lm

Színhőmérséklet:

6200-6200 K

Névleges feszültség:

4-5 V

Kábellel és villás dugóval:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Lámpateljesítmény:

0.6-0.6 W

Érintésvédelem:

III

Kapcsolóval:

Igen

Fényforrással:

Igen

Átmérő:

16.2 mm

Szélesség:

16.2 mm

Védőborítással:

Nem

CEE csatlakozódugasszal:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Magasság / mélység:

21 mm

Hosszúság:

222 mm

Ledvance Lumistixx – 16,2 mm átmérőjű fehér LED pálca, 3xAAA elemmel IP20