Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Lunive Area –19W, 3000K, 1050lm, IP20, 300x300mm mennyezeti LED lámpa SX038773 - 228375

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 19 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1050 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038773

Gyártói cikkszám

228375

Gyártói típuskód

LUNIVE Area 300x300 19W, 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

19 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1050 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpa fényhasznosítás:

55 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

49 mm

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

19-19 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Légrésekkel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Teljesítményfaktor:

0.5

Ledvance Lunive Area –19W, 3000K, 1050lm, IP20, 300x300mm mennyezeti LED lámpa