LEDVANCE - Ledvance Lunive Quadro – 24W, 4000K, 1420lm, IP20, 300x300mm mennyezeti LED lámpa kiváló minőségű üvegbúrával SX038787 - 226975
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1520 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038787
Gyártói cikkszám
226975
Gyártói típuskód
LUNIVE Quadro 300x300 24W, 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1520 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Lámpa fényhasznosítás:
59 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Szélesség:
300 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
51 mm
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Teljesítményfaktor:
0.5