LEDVANCE - Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 280mm 16W melegfehér SX089113 - 829305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829305
Sonepar cikkszám
SX089113
Gyártói cikkszám
829305
Gyártói típuskód
Orbis Berlin 300 mm 16W 830 SI
Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 280mm 16W melegfehér