LEDVANCE - Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 480mm 36W melegfehér SX089115 - 829343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829343
Sonepar cikkszám
SX089115
Gyártói cikkszám
829343
Gyártói típuskód
Orbis Berlin 490 mm 36W 830 SI
Ledvance Orbis Berlin mennyezeti LED lámpa 480mm 36W melegfehér