LEDVANCE - Ledvance Orbis Dublin mennyezeti LED lámpa 280mm 18W melegfehér SX089111 - 829268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075829268
Sonepar cikkszám
SX089111
Gyártói cikkszám
829268
Gyártói típuskód
Orbis Dublin 300 mm 16W 830 SI
Ledvance Orbis Dublin mennyezeti LED lámpa 280mm 18W melegfehér