LEDVANCE - Ledvance Orbis Spiral mennyezeti LED lámpa fehér színben, 27W, 3000K SX089195 - 093104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854093104
Sonepar cikkszám
SX089195
Gyártói cikkszám
093104
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Round 400mm 27W White
Ledvance Orbis Spiral mennyezeti LED lámpa fehér színben, 27W, 3000K