Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Panan Disc Double – 5W, 3000K, 220lm, IP20, érintéssel szabályozható asztali lámpa dupla LED modullal fehér színben SX038825 - 301733

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 5 W

  • Effektív fényáram - 220 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpatest fajtája - asztali lámpa

  • Magasság / mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038825

Gyártói cikkszám

301733

Gyártói típuskód

PANAN Disc Double White

Rendszer teljesítmény:

5 W

Effektív fényáram:

220 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpatest fajtája:

asztali lámpa

Magasság / mélység:

400 mm

Hajlítható:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

5-5 V

Érintésvédelem:

III

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Kapcsolóval:

Igen

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Dimmelés DALI:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

170 mm

Hosszúság:

375 mm

Ledvance Panan Disc Double – 5W, 3000K, 220lm, IP20, érintéssel szabályozható asztali lámpa dupla LED modullal fehér színben