LEDVANCE - Ledvance Planon Frameless – 60W, 3000K, IP20, 1195x295mm felületre szerelhető LED panel SX038756 - 257276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 2900 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038756
Gyártói cikkszám
257276
Gyártói típuskód
PLANON Frameless 1200x300 60W, 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
2900 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
48 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1195 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
295 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Magasság / mélység:
60 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényelosztó:
nélkül
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-25-35 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Pólusszám:
3
Teljesítményfaktor:
0.9
LED-panel:
Igen