Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Planon Frameless RGB és CCT – 35W, 3000-5000K, IP20, 595x295mm felületre szerelhető LED panel távirányítóval SX038752 - 257412

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 35 W

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1900 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038752

Gyártói cikkszám

257412

Gyártói típuskód

PLANON Frameless RGB+CCT 600x300 35W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

35 W

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1900 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpa fényhasznosítás:

54 lm/W

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

595 mm

Szélesség:

295 mm

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

60 mm

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényszín:

fehér

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-25-35 °C

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.9

LED-panel:

Igen

Ledvance Planon Frameless RGB és CCT – 35W, 3000-5000K, IP20, 595x295mm felületre szerelhető LED panel távirányítóval