LEDVANCE - Ledvance Planon Plus – 36W, 4000K, IP20, 595x595mm felületre szerelhető LED panel SX038766 - 267886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 36 W
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 3200 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038766
Gyártói cikkszám
267886
Gyártói típuskód
PLANON Plus 600x600 36W, 4000K
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
36 W
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
3200 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
89 lm/W
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
595 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Dimmelés DALI-2:
Nem
Szélesség:
595 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
46.6 mm
Dimmelés RF:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényszín:
fehér
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Névleges áram:
220-220 mA
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Fényerő állítás:
nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Légrésekkel:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Pólusszám:
3
Teljesítményfaktor:
0.9
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Szükségáram-ellátás beépített:
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Színhőmérséklet állítás:
nem
LED-panel:
Igen