LEDVANCE - Ledvance Smart+ WIFI okos álló LED lámpa kültérre, fa hatással, 7,5 W, 80 cm SX089296 - 763388
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075763388
Sonepar cikkszám
SX089296
Gyártói cikkszám
763388
Gyártói típuskód
SMART+ Wifi Trunk SQ Wall 80cm RGB + W
Ledvance Smart+ WIFI okos álló LED lámpa kültérre, fa hatással, 7,5 W, 80 cm