LEDVANCE - Ledvance süllyesztett LED spotlámpa, melegfehér 3 darabos (8,5 cm) SX088941 - 629387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075629387
Sonepar cikkszám
SX088941
Gyártói cikkszám
629387
Gyártói típuskód
Downlight Slim Set 3 x 85mm 3000K
Ledvance süllyesztett LED spotlámpa, melegfehér 3 darabos (8,5 cm)