Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance TubeKIT LED – 19W, 4000K, 1200mm hosszú, könnyen szerelhető praktikus LED lámpa IP20 SX038880 - 265059

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 19 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1700 lm

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038880

Gyártói cikkszám

265059

Gyártói típuskód

TubeKIT 1200 19W, 4000K

Rendszer teljesítmény:

19 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1700 lm

Hosszúság:

1200 mm

Fényforrás:

LED cserélhető

Fényforrással:

Nem

Szélesség:

35 mm

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

G5

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Kapcsolóval:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpateljesítmény:

19-19 W

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Érintésvédelem:

II

Fényszín:

fehér

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés DSI:

Nem

Magasság / mélység:

36.5 mm

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Névleges áram:

83-83 mA

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Igen

Szükségáram-ellátás beépített:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Színhőmérséklet állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Átmérő:

30 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Ledvance TubeKIT LED – 19W, 4000K, 1200mm hosszú, könnyen szerelhető praktikus LED lámpa IP20